Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100m blau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140779

  • Durchmesser - 0.6 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 100000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407790

Sonepar Artikelnummer

120099723

Hersteller Artikelnummer

140779

Hersteller Typ

140779

Hersteller Artikel Nr.:

140779

Durchmesser:

0.6 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

100000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.230 kg

Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau, mit einem ⌀ von 0,5x0,6 mm, Eisendraht