Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100m weiss

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140778

  • Durchmesser - 0.6 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 100000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407783

Sonepar Artikelnummer

120099722

Hersteller Artikelnummer

140778

Hersteller Typ

140778

Hersteller Artikel Nr.:

140778

Durchmesser:

0.6 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

100000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.190 kg

Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, weiß, mit einem ⌀ von 0,5x0,6 mm, Eisendraht