Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - L-Winkel 200 Edelstahl. Winkelablesung 10° - 50°, 90°. L200

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - L-Winkel 200 Edelstahl. Winkelablesung 10° - 50°, 90°. L200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121061

  • Messbereich - 22.5 .. 90 °

  • Digitalanzeige - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103082539

Sonepar Artikelnummer

121021654

Hersteller Artikelnummer

121061

Hersteller Typ

121061

Hersteller Artikel Nr.:

121061

Messbereich:

22.5 .. 90 °

Digitalanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.164 kg

L-Winkel, Länge 200 mm. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und stabilem Edelstahl-Lineal. Zertifizierter 90°-Winkel für höchste Genauigkeit. Winkelgrößen 22,5°, 45°, 67,5° und 90° einfach über die Griff-Geometrie umsetzbar. Zusätzliche Winkelmarkierungen 10° - 50° auf dem Edelstahl-Blatt. Skalierung zweiseitig, mit Aufhängung.