Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lackabzieher, Ø 0,5 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lackabzieher, Ø 0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100710

  • Für Drahtdurchmesser - 0.5 mm

  • Auswechselbare Messer - Nein

  • Länge - 125 mm

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103007105

Sonepar Artikelnummer

120099140

Hersteller Artikelnummer

100710

Hersteller Typ

100710

Hersteller Artikel Nr.:

100710

Für Drahtdurchmesser:

0.5 mm

Auswechselbare Messer:

Nein

Länge:

125 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.036 kg

Lackabzieher für Drähte mit einem Durchmesser bis 0,5 mm (AWG 24). Zum Abziehen von Lacken und Schutzisolierungen von feindrätigen Leitungen