Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lackabzieher, Ø 0,6 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lackabzieher, Ø 0,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100712

  • Für Drahtdurchmesser - 0.6 mm

  • Auswechselbare Messer - Nein

  • Länge - 125 mm

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103007129

Sonepar Artikelnummer

120099141

Hersteller Artikelnummer

100712

Hersteller Typ

100712

Hersteller Artikel Nr.:

100712

Für Drahtdurchmesser:

0.6 mm

Auswechselbare Messer:

Nein

Länge:

125 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.037 kg

Lackabzieher für Drähte mit einem Durchmesser bis 0, 6 mm (AWG 22). Zum Abziehen von Lacken und Schutzisolierungen von feindrätigen Leitungen