Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ladegerät 60mn Li-Ion 220V 18V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ladegerät 60mn Li-Ion 220V 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106673

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103011065

Sonepar Artikelnummer

120819777

Hersteller Artikelnummer

106673

Hersteller Typ

106673

Hersteller Artikel Nr.:

106673

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Isoliert:

Nein

Breite:

155 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.537 kg

Zubehör für CimPress und Cimcut - 18 V Li-Ion Ladegerät - Lädt sowohl 2.0 Ah als auch 5.0 Ah Akkus, 2-stufiges Laden für eine maximale Leistung und Lebensdauer, Statusanzeige (Batterie lädt, Batterie vollständig geladen und Fehlererkennung)