CIMCO - Längenmessgerät für Röhrenaal, 120x115x110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142310
Ausführung - mechanisch
Anzeige - Zählwerk
Widerstandsmessbereich - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423103
Sonepar Artikelnummer
120537772
Hersteller Artikelnummer
142310
Hersteller Typ
142310
Hersteller Artikel Nr.:
142310
Ausführung:
mechanisch
Anzeige:
Zählwerk
Widerstandsmessbereich:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Max. messbare Leitungslänge:
9999 m
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Messung Verzögerungszeit:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Handheld:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.800 kg


