Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Laser-Entfernungsmesser FVP-30 bis 30m, mit Schutzabdeckung

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Laser-Entfernungsmesser  FVP-30 bis 30m, mit Schutzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211563

  • Laserklasse - Klasse 1

  • Messwertspeicher - Nein

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103069608

Sonepar Artikelnummer

120930198

Hersteller Artikelnummer

211563

Hersteller Typ

211563

Hersteller Artikel Nr.:

211563

Laserklasse:

Klasse 1

Messwertspeicher:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Gewicht:

0.11 kg

Wellenlänge:

635 nm

Laser-Farbe:

rot

Nivelliergenauigkeit:

+/- 0,1 mm/m

Schnittstelle:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Arbeitsbereich:

0.05 .. 30 m

Arbeitsbereich mit Receiver:

0.05 .. 30 m

Breite:

112 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90151000

Gewicht:

0.105 kg

Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30, Digitaler Laser-Entfernungsmesser mit Schutz-Cover, Messbereich bis 30 m, Messgenauigkeit 2 mm/m, Gummiertes Gehäuse, Cover mit BeamfinderTM-Funktion, LCD-Display, hinterleuchtetDistanz-, Flächen-, Volumen- oder Indirektmessung (über Pythagoras-Funktion)Dynamische (kontinuierliche) Messung,2 Referenzpunkte und 5 Maßeinheiten wählbar, Speicherung der letzten 20 Ergebnisse, Automatische Abschaltung Laser (20 sek)/Gerät (5 min), Betriebstemperatur -10 bis +40°C, Lagertemperatur -20 bis +60°C, Laser Klasse: II, 2x1,5 V AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.