Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - LED 1000 Baustrahler IP65, dimmbar 1000lm, inkl. Ladekabel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - LED 1000 Baustrahler IP65, dimmbar 1000lm, inkl. Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111585

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 14.4 .. 18 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103109267

Sonepar Artikelnummer

121196058

Hersteller Artikelnummer

111585

Hersteller Typ

111585

Hersteller Artikel Nr.:

111585

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

14.4 .. 18 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Stromversorgung:

Akku

Mit Schalter:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 .. 1000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

6 h

Länge:

280 mm

Höhe/Tiefe:

112 mm

Breite:

162 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.900 kg

LED 1000 Baustrahler IP65, zwei Dimmstufen (1000 / 500 lm) Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5700 K). Robustes und standfestes Metall-Gehäuse, um 360° drehbar. Neigungswinkel stufenlos einstellbar. Schutzart IP65. Akku integriert, Betriebszeit bis zu 6 Stunden. Ladekabel und Netzstecker im Lieferumfang enthalten.