Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - LED Flex Battery 2000, B M, 2000lm, dimm, 14.4/18V, o. Akku

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - LED Flex Battery 2000, B M, 2000lm, dimm, 14.4/18V, o. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111550

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 14.4 .. 18 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103092859

Sonepar Artikelnummer

121021653

Hersteller Artikelnummer

111550

Hersteller Typ

111550

Hersteller Artikel Nr.:

111550

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

14.4 .. 18 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Stromversorgung:

Akku

Mit Schalter:

Ja

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

245 mm

Höhe/Tiefe:

270 mm

Breite:

233 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.700 kg

LED Flex Battery 2000, Baustrahler dimmbar. Für 18V-Akkus der Powertool-Hersteller Bosch und Makita – einfach vorhandenen Akku einstecken und in Betrieb nehmen, passender Akku-Adapter enthalten. Lichtstarker LED-Strahler mit drei Dimmstufen 2000 / 1050 / 550 Lumen und zusätzlicher SOS-Warnfunktion. Akku (nicht im Lieferumfang) geschützt vor Tiefenentladung. Flexible Handhabung durch Stand-, Hänge- oder Stativmontage. Robustes und standfestes Metall-Gehäuse, drehbar um 360°, Neigungswinkel stufenlos einstellbar. Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5700 K), Farbwiedergabe Ra 82. Betriebszeit abhängig von Akku und Dimm-Level. Abmessungen: L235 x B225 x H260 mm