CIMCO - LED-Pen-Leuchte, Größe 180 x 20 x 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111524
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103115244
Sonepar Artikelnummer
120493141
Hersteller Artikelnummer
111524
Hersteller Typ
111524
Hersteller Artikel Nr.:
111524
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
86 g
Schutzart (IP):
sonstige
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.086 kg


