Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - LED Pro 1500, Dim IP54/IK07, 1500lm, Magnet, Powerbank, USB

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - LED Pro 1500, Dim IP54/IK07, 1500lm, Magnet, Powerbank, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111572

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 37 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103092033

Sonepar Artikelnummer

121021651

Hersteller Artikelnummer

111572

Hersteller Typ

111572

Hersteller Artikel Nr.:

111572

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

37 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Stromversorgung:

Akku

Mit Schalter:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 .. 1500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

155 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.540 kg

LED Pro 1500, Baustrahler dimmbar. Kompakte Abmessungen 128x45x100 mm. 2K-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitsgrad IK07. Fünf Dimm-Stufen 1500 – 300 lm. Gehäuse 360° drehbar für optimale Ausleuchtung. Starke Haltemagnete und Stativgewinde für universelle Befestigung. Betriebszeit bis zu 17 h. LED-Anzeige für Helligkeitsstufe und Akku-Ladestatus. USB-Ausgang (Powerbank-Funktion). Wiederaufladbar, USB-C-Ladekabel enthalten.