Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - LED Pro Pocket, Dim IP54/IK07, Alu, 350+100lm, Magnet+Clip

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - LED Pro Pocket, Dim IP54/IK07, Alu, 350+100lm,  Magnet+Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111575

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 37 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103092057

Sonepar Artikelnummer

121021652

Hersteller Artikelnummer

111575

Hersteller Typ

111575

Hersteller Artikel Nr.:

111575

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

37 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Stromversorgung:

Akku

Mit Schalter:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 .. 350 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

44 mm

Höhe/Tiefe:

116 mm

Breite:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.170 kg

LED Pro Pocket, Handlampe dimmbar. Aluminium-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitsgrad IK07. Zwei Lichtfunktionen: Taschenlampe 100 lm + Arbeitslicht 350 lm, dimmbar 100 - 10%. Flexibler 4-in-1 CLIP mit starkem Haltemagnet, Standfuß, Clip- und Hakenfunktion. Betriebszeit bis zu 20 Stunden, optische Warnfunktion bei niedrigem Akku-Stand. Fluoreszierender Reflektor zum einfachen Auffinden in dunkler Umgebung. Wiederaufladbar, USB-C-Ladekabel enthalten. Abmessungen: L44 x T24 x H116 mm