Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingskoffer ECO Advance Bestückung 29

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingskoffer ECO Advance Bestückung 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170590

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103082317

Sonepar Artikelnummer

120961711

Hersteller Artikelnummer

170590

Hersteller Typ

170590

Hersteller Artikel Nr.:

170590

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

5

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.400 kg

Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Polypropylen mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei abschließbaren Kippschlössern inkl. 2 Schlüsseln. Der gummierte Griff bietet einen festen Halt. Ausgestattet mit herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: L x B x H 395 x 455 x 205 mm. Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.300 g. Inklusive 29 Qualitätswerkzeuge und gratis CIMCO-Flaschenöffner. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x 1.000 V Telefonzange gerade, 200 mm (10 0216), 1 x 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1 x Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), 1 x JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS (10 0780), 1 x JOKARI Kabelmesser ohne Klinge (12 1014), 1 x Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1 x JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm ø (12 2027), 1 x Gipsmulde aus Weichgummi, 120 mm ø (14 0306), 1 x Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), 1 x 1.000 VSicherheits-Kabelmesser (12 1042), 1 x Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), 1 x Malerspachtel, 40 mm (14 0310), 1 x Wasserpinsel, ø 24 mm (14 0310), 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2 m (21 0004), 1 x Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm (21 2170), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (11 7731), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm (11 7732), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm (11 7741), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 x 100 mm (11 7742), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), 1 x Steckdosen-Wasserwaage (21 1555), 1 x Automatik-Messer (12 0077), 1 x Winkel 90°, Skala bis 20 cm (21 1060), 1 x Bohrloch-Ausbläser (20 4810), 1 x CIMCO-Baumarker von Edding (21 2188), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 (11 7780), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2 (11 7782)