Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingskoffer ECO PLUS, bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingskoffer ECO PLUS, bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172021

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103058251

Sonepar Artikelnummer

120819793

Hersteller Artikelnummer

172021

Hersteller Typ

172021

Hersteller Artikel Nr.:

172021

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

27

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.200 kg

Lehrlingskoffer ECO PLUS, ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Eine tiefgezogene Bodenschale, mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBxH: 395x455x205 mm. Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.200 g. Der Lehrlingskoffer ECO PLUS überzeugt mit einer ausgezeichnetetn, 26-teiligem Premium-Bestückung, die keine Wünsche offen lässt! Werkzeugkoffer-Bestückung: Telefonzange mit 1.000 V-Schutzisolation, mit geraden Backen, 200 mm (10 0216), 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips PH 1x80 mm (11 7731), Phillips PH 2x100 mm (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, Pozidriv PZ 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ 2x100 mm (11 7742), 1.000 V Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 1x80 mm (11 7751), PZ FL 2x100 mm (11 7752), JOKARI Abisolierwerkzeuge, Kabelmesser ohne Klinge, für Kabel mit einem ⌀ von 8 bis 28 mm (12 1014), Abisolierzange SUPER 4 PLUS von 0,2 bis 6 mm² (10 0780), Innendosen-Stabentmanteler mit einem ⌀ 8 bis 13 mm (12 2027). Des Weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten: Kabelschere DUOCUT (12 0108)Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern), sowie 2x0,5 bis 2 x10 mm² (für Twin-Aderendhülsen) (10 1950), Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324), Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306), Wasserpinsel (14 0310),Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30, Messbereich bis 30 m, Distanz-, Flächen-, Volumen-oder Indirektmessung (21 1563), Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), CIMCO-Baumarker, graphit. Geeignet für alle Oberflächen (21 3150).