Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingskoffer INDUSTRIE, bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingskoffer INDUSTRIE, bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170530

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103011454

Sonepar Artikelnummer

120662401

Hersteller Artikelnummer

170530

Hersteller Typ

170530

Hersteller Artikel Nr.:

170530

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.000 kg

Lehrlingskoffer INDUSTRIE, robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit tiefgezogener Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten und herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBxH: 395x455x205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g. Inklusive 22 Qualitätswerkzeuge: 1.000 V Kabelschere, für Kabel mit einem ⌀ von 18 mm (12 0114), 1.000 V Zange, 1.000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm (10 0528), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher in den Größen: 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (11 7705)1.000 V Spezial-Schraubendreher in den Größen: Kombi-Profil PZ FL, 1x80 mm (11 7751), Kombi-Profil PZ FL, 2x100 mm (11 7752), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen: Pozidriv PZ, 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ, 2x100 mm (11 7742), 1.000 V T-Schraubendreher in den Größen: T10x60 (11 7910), T15x75 (11 7915),T20x100 (11 7920),T25x100 (11 7925), Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm (10 1040), Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (11 2895), Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm (21 1528)JOKARI Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, mit einem ⌀ von 4,4 – 7 mm (10 0746), Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkkantpressung 0,5 – 16 mm²(10 1945), Steckschlüssel-Bit-Halter (11 4504), Digitales Multimeter, CAT III 600 V (11 1406), Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig (11 4590), Schraubenzange, 160 mm (10 0352)