Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingskoffer INDUSTRIE mit Trolley, bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingskoffer INDUSTRIE mit Trolley, bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170532

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103011461

Sonepar Artikelnummer

120662402

Hersteller Artikelnummer

170532

Hersteller Typ

170532

Hersteller Artikel Nr.:

170532

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.800 kg

Lehrlingskoffer INDUSTRIE, der Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem. Der 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Der Koffer ist dank breitem Aluminiumrahmen und extra breiten Rollen besonders kippstabil und besitzt zudem extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache bietet viel Platz. 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen dienen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art. Ausgestattet mit 2 robusten abschließbaren Schnappschlössern. Größe: LxBxH: 375x485x250 mm. Gewicht: leer 6.850 g, bestückt 9.800 g. Inklusive 22 Qualitätswerkzeuge: 1.000 V Kabelschere, für Kabel mit einem ⌀ von 18 mm (12 0114), 1.000 V Zange, 1.000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm (10 0528), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher in den Größen: 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (11 7705)1.000 V Spezial-Schraubendreher in den Größen: Kombi-Profil PZ FL, 1x80 mm (11 7751), Kombi-Profil PZ FL, 2x100 mm (11 7752), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen: Pozidriv PZ, 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ, 2x100 mm (11 7742), 1.000 V TX-Schraubendreher in den Größen: T10x60 (11 7910), T15x75 (11 7915),T20x100 (11 7920),T25x100 (11 7925), Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm (10 1040), Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (11 2895), Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm (21 1528)JOKARI Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, mit einem ⌀ von 4,4 – 7 mm (10 0746), Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkkantpressung 0,5 – 16 mm²(10 1945), Steckschlüssel-Bit-Halter (11 4504), Digitales Multimeter, CAT III 600 V (11 1406), Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig (11 4590), Schraubenzange, 160 mm (10 0352)