Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingskoffer SANITÄR, bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingskoffer SANITÄR, bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170528

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103011447

Sonepar Artikelnummer

120662400

Hersteller Artikelnummer

170528

Hersteller Typ

170528

Hersteller Artikel Nr.:

170528

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.000 kg

Lehrlingskoffer SANITÄR, der robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff und mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser. Der Koffer istausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, sowie eine tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten. Größe: LxBxH: 395x455x205 mm. Gewicht: leer 3.450 bestückt 9.000 g. Inklusive 20 Qualitätswerkzeuge: 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher in den Größen: 3,5x0,6x, 100 mm (11 7703),5,5x1,0x125 mm (11 7705), 6,5x1,2x150 mm (11 7706), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen: Phillips PH 1x80 mm (11 7731),Phillips PH 2x100 mm (11 7732), S-Maul-Rohrzange, für 1 Zoll-Rohre (10 1279), Wasserpumpenzange FastGRIP (10 1230),Zangenschlüssel PowerGRIP, 250 mm (10 1239), Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0500), Rohrschneider SUPER, mit einem ⌀ von 6–35 mm (12 0410), Express-Schlüssel, SW 17– 19 (11 4011), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), Elektriker-Meißel, 12 mm, (13 0008)Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), Gliedermaßstab, 2 m (21 0004), Gipsmulde aus Weichgummi, mit einem ⌀ von 125 mm (14 0306) Wasserpinsel (14 0310), Malerspachtel, Breite 25 mm (13 1322), Zimmermannsstift (21 2170)