Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingsrucksack ECO Bestückung 23

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingsrucksack ECO Bestückung 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170400

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103082294

Sonepar Artikelnummer

120961710

Hersteller Artikelnummer

170400

Hersteller Typ

170400

Hersteller Artikel Nr.:

170400

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

30

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029291

Gewicht:

5.700 kg

Werkzeugrucksack Ergo Starter Electric – robuster, wasserdichter Profi-Rucksack mit 30 VDE 1000 V Werkzeugen. Ergonomisch, standfest und ideal für Elektroinstallationen, Serviceeinsätze und mobile Anwendungen im Arbeitsalltag.