Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingsrucksack ECO Plus Bestückung 28

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingsrucksack ECO Plus Bestückung 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170800

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103082478

Sonepar Artikelnummer

120961712

Hersteller Artikelnummer

170800

Hersteller Typ

170800

Hersteller Artikel Nr.:

170800

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

28

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.800 kg

Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 5.800 g. Inklusive 28 Qualitätswerkzeuge und gratis CIMCO-Flaschenöffner. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x 1.000 V Telefonzange gerade, 200 mm (10 0216), 1 x 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1 x Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), 1 x JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS (10 0780), 1 x JOKARI Kabelmesser ohne Klinge (12 1014), 1 x Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1 x JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm ø (12 2027), 1 x Gipsmulde aus Weichgummi, 120 mm ø (14 0306), 1 x Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), 1 x 1.000 VSicherheits-Kabelmesser (12 1042), 1 x Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), 1 x Malerspachtel, 40 mm (14 0310), 1 x Wasserpinsel, ø 24 mm (14 0310), 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2 m (21 0004), 1 x Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm (21 2170), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (11 7731), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm (11 7732), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm (11 7741), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 x 100 mm (11 7742), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), 1 x Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 (10 1950), 1 x CIMCO-Baumarker, schwarz (21 3150), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 (11 7780), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2 (11 7782), 1 x Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30 (21 1563)