Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lehrlingsrucksack ECOAdvance Bestückung 29

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lehrlingsrucksack ECOAdvance Bestückung 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170650

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103082331

Sonepar Artikelnummer

120961713

Hersteller Artikelnummer

170650

Hersteller Typ

170650

Hersteller Artikel Nr.:

170650

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

29

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.000 kg

Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 5.510 g. Inklusive 29 Qualitätswerkzeuge und gratis CIMCO-Flaschenöffner. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x 1.000 V Telefonzange gerade, 200 mm (10 0216), 1 x 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1 x Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), 1 x JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS (10 0780), 1 x JOKARI Kabelmesser ohne Klinge (12 1014), 1 x Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1 x JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm ø (12 2027), 1 x Gipsmulde aus Weichgummi, 120 mm ø (14 0306), 1 x Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), 1 x 1.000 VSicherheits-Kabelmesser (12 1042), 1 x Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), 1 x Malerspachtel, 40 mm (14 0310), 1 x Wasserpinsel, ø 24 mm (14 0310), 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2 m (21 0004), 1 x Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm (21 2170), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (11 7731), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm (11 7732), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm (11 7741), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 x 100 mm (11 7742), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), 1 x Steckdosen-Wasserwaage (21 1555), 1 x Automatik-Messer (12 0077), 1 x Winkel 90°, Skala bis 20 cm (21 1060), 1 x Bohrloch-Ausbläser (20 4810), 1 x CIMCO-Baumarker von Edding (21 2188), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 (11 7780), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2 (11 7782)