CIMCO - Leiterkennzeichnung L2 schwarz, Bogen mit 10 Etiketten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182622
Ausführung - sonstige
Länge - 12.5 mm
Breite - 12.5 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103826225
Sonepar Artikelnummer
120329260
Hersteller Artikelnummer
182622
Hersteller Typ
182622
Hersteller Artikel Nr.:
182622
Ausführung:
sonstige
Länge:
12.5 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


