Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lochsäge, 68 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lochsäge, 68 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207564

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 50 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104075646

Sonepar Artikelnummer

120552307

Hersteller Artikelnummer

207564

Hersteller Typ

207564

Hersteller Artikel Nr.:

207564

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

50 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.322 kg

Lochsäge mit einem ⌀ von 68 mm, mit integriertem Randversenker, Sechskantaufnahme und Ausdruckfeder: HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, 11 mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer, Zentrierbohrer 105 mm, ⌀- 6 mm, Ausdruckfeder. Ausführung: für Holz und Rigips: Größe: 68 mm