CIMCO - Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, Ø 14mm, L 50mm, M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207414
Durchmesser - 14 mm
Schnitttiefe - 50 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104074144
Sonepar Artikelnummer
120100062
Hersteller Artikelnummer
207414
Hersteller Typ
207414
Hersteller Artikel Nr.:
207414
Durchmesser:
14 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Messing:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.035 kg


