CIMCO - Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, Ø 19mm, L 50mm, M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207419
Durchmesser - 19 mm
Schnitttiefe - 50 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104074199
Sonepar Artikelnummer
120100065
Hersteller Artikelnummer
207419
Hersteller Typ
207419
Hersteller Artikel Nr.:
207419
Durchmesser:
19 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Messing:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.030 kg


