Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft 68mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207562

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 50 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104075622

Sonepar Artikelnummer

120100117

Hersteller Artikelnummer

207562

Hersteller Typ

207562

Hersteller Artikel Nr.:

207562

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

50 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

sonstige

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.440 kg

Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft (CIMCO-Artikelnr. 20 7584), Führungsbohrer (CIMCO-Artikelnr. 20 7590) und Ausdruckfeder (CIMCO-Artikelnr. 20 7596). Größe: 68 mm