Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lochsägen-Set Elektro metrisch HSS-Bi-Metall M20-64

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lochsägen-Set Elektro metrisch HSS-Bi-Metall M20-64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207573

  • Anzahl der Führungsbohrer - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104075738

Sonepar Artikelnummer

120101226

Hersteller Artikelnummer

207573

Hersteller Typ

207573

Hersteller Artikel Nr.:

207573

Anzahl der Führungsbohrer:

2

Anzahl der Lochsägen:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

1.300 kg

ELEKTRO METRISCH mit 6 Lochsägen zum Bohren von Durchgangslöchern für metrische Kabelverschraubungen. Aufnahmeschäfte mit HSS-Führungsbohrer, (CIMCO-Artikelnr. 20 7580 und 20 7584) bestehend aus: mit einem ⌀ von 20 mm (20 7420), mit einem ⌀ von 25 mm (20 7425), mit einem ⌀ von 32 mm (207432), mit einem ⌀ von 40 mm (207440), mit einem ⌀ von 50 mm (207450), mit einem ⌀ von 64 mm(207464)