Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lochsägen-Set Elektro-Top mit Randversenker HSS-Bi-Metall 35/65/75mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lochsägen-Set Elektro-Top mit Randversenker HSS-Bi-Metall 35/65/75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207400

  • Anzahl der Führungsbohrer - 1

  • Anzahl der Lochsägen - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104074007

Sonepar Artikelnummer

120099109

Hersteller Artikelnummer

207400

Hersteller Typ

207400

Hersteller Artikel Nr.:

207400

Anzahl der Führungsbohrer:

1

Anzahl der Lochsägen:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

1.300 kg

Elektro-Top mit Randversenker. Je eine Lochsäge mit 35 mm, 68 mm, 75 mm ⌀. Randversenker für 68 mm ⌀, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen. Aufnahmeschaft mit zwei Mitnehmerstiften CIMCO-Artikelnr. 20 7584. HSS-Führungsbohrer, mit einem ⌀ von 6,35 mm, Länge 70 mm, Ausdruckfeder (für alle Sägen ab 52 mm ⌀. )Ausführliche Bohranleitung, in schlagfester Kunststoffbox