CIMCO - Lochstanzkopf zur Multi Pro 106345

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106358
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84671110
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103121566
Sonepar Artikelnummer
121205912
Hersteller Artikelnummer
106358
Hersteller Typ
106358
Hersteller Artikel Nr.:
106358
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84671110
Gewicht:
1.000 kg
Lochstanzkopf mit UNF-Gewinde zur Aufnahme von Blechlochern. Maximale Formen: - Ø 82 mm, rund - 46 x 92 mm, rechteckig - 68 x 68 mm, quadratisch


