CIMCO - LOSE GEWINDEBOHRER M 10
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141010
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 10
Ausführung - Handgewindebohrer
Schaftdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103410103
Sonepar Artikelnummer
120537747
Hersteller Artikelnummer
141010
Hersteller Typ
141010
Hersteller Artikel Nr.:
141010
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
10
Ausführung:
Handgewindebohrer
Schaftdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Zolltarifnummer:
82074090
Gewicht:
0.014 kg


