CIMCO - LOSE GEWINDEBOHRER M 13
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141012
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 13
Ausführung - Handgewindebohrer
Schaftdurchmesser - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103410127
Sonepar Artikelnummer
120537748
Hersteller Artikelnummer
141012
Hersteller Typ
141012
Hersteller Artikel Nr.:
141012
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
13
Ausführung:
Handgewindebohrer
Schaftdurchmesser:
13 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Sackloch:
Ja
Zolltarifnummer:
82074090
Gewicht:
0.020 kg


