Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lötfett 100 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lötfett 100 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150232

  • Ausführung - Paste

  • Nettogewicht - 100 g

  • Geeignet für Kupfer - Ja

  • Geeignet für Trinkwasser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103502327

Sonepar Artikelnummer

120099859

Hersteller Artikelnummer

150232

Hersteller Typ

150232

Hersteller Artikel Nr.:

150232

Ausführung:

Paste

Nettogewicht:

100 g

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Verpackung:

Dose

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für altes Zink:

Nein

Geeignet für neues Zink:

Nein

Geeignet für Blei:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Mit Wasser abspülbar:

Nein

Spritzfrei:

Ja

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38101000

Gewicht:

0.128 kg

Lötfett, 100 g, nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer und Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elektronik (enthält Zinkchlorid, ätzend)