Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lötfett 50 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lötfett 50 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150230

  • Ausführung - Paste

  • Nettogewicht - 50 g

  • Geeignet für Kupfer - Ja

  • Geeignet für Trinkwasser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103502303

Sonepar Artikelnummer

120099858

Hersteller Artikelnummer

150230

Hersteller Typ

150230

Hersteller Artikel Nr.:

150230

Ausführung:

Paste

Nettogewicht:

50 g

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Verpackung:

Dose

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für altes Zink:

Nein

Geeignet für neues Zink:

Nein

Geeignet für Blei:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Mit Wasser abspülbar:

Nein

Spritzfrei:

Ja

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38101000

Gewicht:

0.074 kg

Lötfett, 50 g, nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer und Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elektronik (enthält Zinkchlorid, ätzend)