Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Lötkolben 30 W, Lötspitze gerade, 4 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Lötkolben 30 W, Lötspitze gerade, 4 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150600

  • Nennleistung - 30 W

  • Anheizzeit - 90 s

  • Max. Lötspitzentemperatur - 410 °C

  • Lötspitzenform - angeschrägt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103506004

Sonepar Artikelnummer

120099868

Hersteller Artikelnummer

150600

Hersteller Typ

150600

Hersteller Artikel Nr.:

150600

Nennleistung:

30 W

Anheizzeit:

90 s

Max. Lötspitzentemperatur:

410 °C

Lötspitzenform:

angeschrägt

Gewicht:

245 g

Spannung:

220 V

Lötspitze auswechselbar:

Ja

Lötspitzendurchmesser:

5 mm

Ausführung Lötspitze:

Kupfer

Antistatische Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85151100

Gewicht:

0.245 kg

Elektro-Lötgerät, 220 V, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitze. Ausführung: 30 Watt, Lötspitzentemp. 410°C, Anheizzeit ca. 1,5 min, Lötspitzen mit einem ⌀ von 5 mm-gerade..