CIMCO - Lötzinn in Dreikantstange bleifrei SN99,3 1000g DIN EN 29453, Länge 440mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150161
Werkstoff - Zinn/Kupfer
Zinnanteil - 99.3 %
Durchmesser - 11 mm
Gewicht - 1000 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103501610
Sonepar Artikelnummer
120537815
Hersteller Artikelnummer
150161
Hersteller Typ
150161
Hersteller Artikel Nr.:
150161
Werkstoff:
Zinn/Kupfer
Zinnanteil:
99.3 %
Durchmesser:
11 mm
Gewicht:
1000 g
Flussmittelanteil:
2.5 %
Ausführung mit Flussmittel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83113000
Gewicht:
1.000 kg


