CIMCO - LP-Schlaufenhaken, Verzinkt, geeig. f. Lochwand Lochabstand 15mm, 4.8x200mm, si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40062
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024525400622
Sonepar Artikelnummer
121401745
Hersteller Artikelnummer
40062
Hersteller Typ
40062
Hersteller Artikel Nr.:
40062
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.400 kg


