CIMCO - LWL-Abspuler für Kabeltrommeln, mit Rollen u. Achse faltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147238
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103055243
Sonepar Artikelnummer
121196071
Hersteller Artikelnummer
147238
Hersteller Typ
147238
Hersteller Artikel Nr.:
147238
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
800 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
545 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
12 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
11.845 kg


