Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - LWL-Abspuler. Trommelabm. max. B 240, D 330 mm.

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - LWL-Abspuler. Trommelabm. max. B 240, D 330 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147250

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 330 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109182

Sonepar Artikelnummer

121196070

Hersteller Artikelnummer

147250

Hersteller Typ

147250

Hersteller Artikel Nr.:

147250

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

330 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

240 mm

Tragfähigkeit:

5 kg

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

2.15 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

2.150 kg

Abspuler zum leichten Abwickeln von LWL-Spulen als ideale Ergänzung zu Glasfaser-Einblasgeräten im FttH Ausbau. Aufnahme der gängigsten Spulen für ein reibungsarmes, leicht gebremstes und drallfreies Abwickeln. Leichte und kompakte Bauform für flexiblen Einsatz auch in beengten Platzverhältnissen. Galvanisch verzinktes Stahlrohrgestell für anspruchsvolle Bedingungen. Achse-⌀: 22 mm, Konus-⌀ 24 bis 39 mm, Trommel-Breite max: 240 mm, Trommel-⌀ max: 330 mm, Trommelgewicht max: 5 kg. Lieferumfang: Abspuler-Gestell, Kunststoffkonen, Stellringe und Inbusschlüssel für einen schnellen Trommelwechsel.