CIMCO - Magnethalter für 1/4 Zoll-Bitantrieb,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114505
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 60 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103145050
Sonepar Artikelnummer
120101807
Hersteller Artikelnummer
114505
Hersteller Typ
114505
Hersteller Artikel Nr.:
114505
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
60 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.041 kg


