Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Magnetschweißspiegel, Länge 500 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Magnetschweißspiegel, Länge 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141330

  • Max. Länge - 500 mm

  • Ausziehbar - Nein

  • Mit biegsamer Welle - Nein

  • Mit Gelenk - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103413302

Sonepar Artikelnummer

120099772

Hersteller Artikelnummer

141330

Hersteller Typ

141330

Hersteller Artikel Nr.:

141330

Max. Länge:

500 mm

Ausziehbar:

Nein

Mit biegsamer Welle:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Vergrößerungsspiegel:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83063000

Gewicht:

0.467 kg

Magnetschweißspiegel mit starkem Dauermagnet, Kugelgelenk und flexiblem Messingschlauch, Stahlspiegel vernickelt, 1 mm stark, Länge 500 mm.