Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Magnetschweißspiegel lose, Größe 80 x 70 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Magnetschweißspiegel lose, Größe 80 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141340

  • Max. Länge - 500 mm

  • Ausziehbar - Nein

  • Mit biegsamer Welle - Nein

  • Mit Gelenk - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103413401

Sonepar Artikelnummer

120099773

Hersteller Artikelnummer

141340

Hersteller Typ

141340

Hersteller Artikel Nr.:

141340

Max. Länge:

500 mm

Ausziehbar:

Nein

Mit biegsamer Welle:

Nein

Mit Gelenk:

Nein

Vergrößerungsspiegel:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83063000

Gewicht:

0.046 kg

Magnetschweißspiegel, lose Schweißspiegel, Größe 80x70 mm