Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=185mm Breite=25mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=185mm Breite=25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131322

  • Spachtelbreite - 30 mm

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103313220

Sonepar Artikelnummer

120099625

Hersteller Artikelnummer

131322

Hersteller Typ

131322

Hersteller Artikel Nr.:

131322

Spachtelbreite:

30 mm

Gesamtlänge:

230 mm

Form:

Malerspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

115 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.042 kg

Malerspachtel, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 25 mm, Größe 185 mm