Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=185mm Breite=40mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=185mm Breite=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131324

  • Spachtelbreite - 40 mm

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103313244

Sonepar Artikelnummer

120099626

Hersteller Artikelnummer

131324

Hersteller Typ

131324

Hersteller Artikel Nr.:

131324

Spachtelbreite:

40 mm

Gesamtlänge:

230 mm

Form:

Malerspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

120 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.043 kg

Malerspachtel, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 40 mm, Größe 185 mm