Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=205mm Breite=60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Malerspachtel Stahl mit ovalem Holzheft L=205mm Breite=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131328

  • Spachtelbreite - 60 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103313282

Sonepar Artikelnummer

120099628

Hersteller Artikelnummer

131328

Hersteller Typ

131328

Hersteller Artikel Nr.:

131328

Spachtelbreite:

60 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Form:

Malerspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

125 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.056 kg

Malerspachtel, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 60 mm, Größe 205 mm