Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Markierspray, 400 ml, rot

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Markierspray, 400 ml, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212190

  • Verpackung - Dose

  • Art der Markierfarbe - temporär

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104121909

Sonepar Artikelnummer

120119496

Hersteller Artikelnummer

212190

Hersteller Typ

212190

Hersteller Artikel Nr.:

212190

Verpackung:

Dose

Art der Markierfarbe:

temporär

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.435 kg

Markierspray für farbliche Freihand- und Schablonenmarkierungen, auf Kreidebasis (non-permanent), umweltfreundlich, frei von toxischen Stoffen, Lösungsmitteln und FCKW-Treibgasen, Wassergefährdungsklasse 0, haftet auch bei Nässe auf unterschiedlichen Oberflächen wie Beton, Asphalt, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff, Gras, u. a., zugelassen durch Deutsche Telekom, Farbe rot, Größe 400 ml