Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Markierspray, 400ml, blau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Markierspray, 400ml, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212191

  • Verpackung - Dose

  • Art der Markierfarbe - temporär

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103098745

Sonepar Artikelnummer

121115668

Hersteller Artikelnummer

212191

Hersteller Typ

212191

Hersteller Artikel Nr.:

212191

Verpackung:

Dose

Art der Markierfarbe:

temporär

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.435 kg

Markierspray, blau. Markierspray auf Kreidebasis, verschwindet nach einiger Zeit durch Witterungseinflüsse. Markiert auf Asphalt, Beton, Erde, Rasen, Holz, Sand, Kies, Bäumen, usw. Kopfüberspraydose, Deckel mit ausgestanzter Öffnung, 400 ml.