CIMCO - Maschinen-Sechskantschrauben, M5x10, DIN 933, Gewinde bis Kopf, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190514
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103905142
Sonepar Artikelnummer
120100585
Hersteller Artikelnummer
190514
Hersteller Typ
190514
Hersteller Artikel Nr.:
190514
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.003 kg


