CIMCO - MasterKey KOMPAKT Duo Multitool, 8 Funktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112985
Ausführung - universal
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103070154
Sonepar Artikelnummer
120930185
Hersteller Artikelnummer
112985
Hersteller Typ
112985
Hersteller Artikel Nr.:
112985
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.107 kg
Masterkey Kompakt Duo, patentiert, durch einen 2-fach-Drehmechanismus können 4 verschiedene Schließköpfe in Position gebracht werden. Drei Köpfe haben eine neu entwickelte Dopperfunktion. Durch das eingesetzte Gelenk kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden. Die Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Die Schwenkarme und Verbinder sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 92g. Maße: 63x35x27 mm, Vierkant: 5, 6, 7, 8 mm, Dreikant: 7, 8, 9 mm, Doppelbart: 3 - 5 mm


