CIMCO - MasterKey KOMPAKT Quattro Multitool, 13 Funktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112986
Ausführung - universal
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103070185
Sonepar Artikelnummer
120930186
Hersteller Artikelnummer
112986
Hersteller Typ
112986
Hersteller Artikel Nr.:
112986
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.127 kg
Masterkey, ,Kompakt Quattro'', patentiert, durch einen 2-fach-Drehmechanismus können8 verschiedene Schließköpfe in Position gebracht werden. Durch das eingesetzte Gelenk kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden. Neu is die 1/4''-Steckschlüsselaufnahme, die ein bequemes Aufstecken und Halten von 1/4''-Nüssen ermöglicht. Die Schwenkeinsätze sind aus Zinkdruckguss. Die Schwenkarne und Verbinder sind aus einem glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 110 g. Maße: 63x48x39 mm (zusammengeklappt) Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8, 9 mm, Dreikant: 6, 7, 8, 9, 10 mm, Innensechskant: 1/4'', Doppelbart: 3 - 5 mm.


