CIMCO - MasterKey MULTIBOX 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112987
Ausführung - universal
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103070215
Sonepar Artikelnummer
120930187
Hersteller Artikelnummer
112987
Hersteller Typ
112987
Hersteller Artikel Nr.:
112987
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.199 kg
Masterkey, ,Multibox 19'', patentiert, neu entwickelte, stabile Multibox aus hochfestem Kunststoff mit großem Öffnungswinkel zur guten Entnahme der Einsätze. Ergonomisch geformt, für eine bessere Handhabung. Drei Universaleinsätze sind mit einer neu entwickelten Doppelfunktion ausgestattet (aus Zinkdruckguss). Für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik. Kennzeichnungen der Schließungen dirket am Schlüssel. Inkl. 2 Wendebits. Material: Zinkdruckguss/Kunststoff (glasfaserverstärkt). Gewicht: 168g, Maße: 113x55x27 mm. Schließungen: Vierkant: 6, 7, 8 mm, Dreikant: 7, 8, 9, 10 mm, Innensechskant: 1/4'', Doppelbart: 3 - 5 mm, Madenschraube: 3 mm, Stufenschlüssel: 6 - 10 mm, Schlitz 1,0 x 7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH2, Wendebit 2: TX20, TX25


